Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPRO Modul; MicroSD-Karte 2GB,Erweiterungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATIO1-XPRO
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATIO1-XPRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Steckverbinder-Art: microSD;XPRO-Buchse
Versorgungsspannung: 3,3V DC;2,5V DC
Setinhalt: Erweiterungsplatine;MicroSD-Karte 2GB
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;PWM
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: XPRO Modul
Herstellerserie: Xplained Pro
Modul-Art: Beleuchtungssensor;Temperaturfühler
Komponenten: ATSHA204;AT30TSE758;TEMT6000
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 75,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.