Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip AVR; ATTINY; für Displaygeräte; 3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATAVRFEB-P4
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATAVRFEB-P4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Steckverbinder-Art: UPDI
Versorgungsspannung: 3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Anwendung: für Displaygeräte
Entwicklungskit-Typ: Microchip AVR
Familie: ATTINY
Komponenten: ATTINY416;OLED-Display;MCP16251
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.