Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: authentifiziert; AES128,MAC; SO8; I2C,QSPI,SPI; 32kBEEPROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATAES132A-SHEQ-B
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATAES132A-SHEQ-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 2,5...5,5V
Betriebsspannung: 2,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: authentifiziert
Schnittstelle: SPI;I2C;QSPI
Speicher-Art: EEPROM
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RNG;sichere Schlüsselaufbewahrung;monotoner Zähler EEPROM x16;unikale Seriennummer
Verpackungs-Art: Tube
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Verschlüsselung: AES128;MAC
Herstellerserie: CryptoAuthentication™
Speicher: 32kB EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.