Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 16kbEEPROM; 3-wire; 2kx8bit; 1,8÷5,5V; 2MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT93C86A-10PU-1.8
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT93C86A-10PU-1.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: PDIP8
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: 3-wire
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 2kx8bit
Zugriffszeit: 10ms
Taktfrequenz: 2MHz
Verpackungs-Art: Tube
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 16kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,90*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.