Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 2kbEEPROM; Microwire; 256kx8/128kx16bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT93C56B-SSHM-B
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT93C56B-SSHM-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 1,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: Microwire
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 256kx8/128kx16bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 2MHz
Verpackungs-Art: Tube
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 2kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,567*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,457*
€ 0,54383
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.