Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 1kbEEPROM; 3-wire; 64kx16bit; 1,8÷5,5V; 2MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT93C46E-TH-B
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT93C46E-TH-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP8
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: 3-wire
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 64kx16bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 2MHz
Verpackungs-Art: Tube
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 1kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,446*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.