Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM-Mikroprozessor; ARM926; 0,9÷1,1VDC; SMD; LFBGA217


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT91SAM9G20B-CU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT91SAM9G20B-CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
Mikroprozessor
entwicklungskit microchip
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LFBGA217
Versorgungsspannung: 0,9...1,1V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM-Mikroprozessor
Schnittstelle: Ethernet;I2S;SSC;EBI;USB x3;DBGU;FLEXCOM x9;ISI;Bus Matrix;MCI x2
Taktfrequenz: 400MHz
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: ARM926
Speicher: 32kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.