Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; TQFP64; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT90USB1287-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT90USB1287-16AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,8mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP64
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;UART;USB OTG;JTAG;SPI x2;USB device
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 48
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 8
Anzahl PWM Kanäle: 9
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;32kHz Resonator für RTC
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 16MHz
USB-Übertragungsrate: Full Speed
Familie: AT90
Anzahl interner Unterbrechungen: 16
Anzahl output compare Kanäle: 10
Anzahl input capture Kanäle: 1
Anzahl kapazitiver Kanäle: 16
Speicher: 4kB EEPROM;8kB SRAM;128kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 90 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.