Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; SO20; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT90PWM81-16SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT90PWM81-16SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: SO20
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;debugWIRE
Komparatorenanzahl: 3
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 11
Anzahl PWM Kanäle: 6
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 16MHz
Anzahl im Set/Package: 37Stk.
Familie: AT90
Anzahl interner Unterbrechungen: 3
Anzahl output compare Kanäle: 8
Anzahl input capture Kanäle: 1
Anzahl der 10bit D/A Umwandler: 10
Speicher: 8kB FLASH;256B SRAM;512B EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.