Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; SO20; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT90PWM81-16SF
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT90PWM81-16SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO20
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;debugWIRE
Komparatorenanzahl: 3
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 11
Anzahl PWM Kanäle: 6
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 16MHz
Anzahl im Set/Package: 37Stk.
Familie: AT90
Anzahl interner Unterbrechungen: 3
Anzahl output compare Kanäle: 8
Anzahl input capture Kanäle: 1
Anzahl der 10bit D/A Umwandler: 10
Speicher: 8kB FLASH;256B SRAM;512B EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.