Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; QFN32; 2,7÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT90PWM1-16MU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT90PWM1-16MU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: QFN32
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: UART;SPI x2;debugWIRE;USB device
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 8
Anzahl PWM Kanäle: 7
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 16MHz
Anzahl im Set/Package: 260Stk.
Familie: AT90
Anzahl interner Unterbrechungen: 4
Anzahl output compare Kanäle: 12
Anzahl input capture Kanäle: 1
Speicher: 8kB FLASH;512B EEPROM;0,5kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.