Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller 8051; Schnittstelle: I2C,SPI,UART; DIP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT89LP6440-20PU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89LP6440-20PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DIP40
Versorgungsspannung: 2,4...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller 8051
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 38
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 8
Verpackungs-Art: Tube
Familie: AT89
Speicher: 64kB FLASH;8kB EEPROM;4,25kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.