Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller 8051; Schnittstelle: UART; 2,4÷5,5VDC; TQFP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT89LP51RD2-20AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89LP51RD2-20AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: TQFP44
Versorgungsspannung: 2,4...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller 8051
Schnittstelle: UART
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 40
Anzahl Timer 16bit: 3
Verpackungs-Art: Tray
Familie: AT89
Speicher: 64kB FLASH;2,25kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.