Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller 8051; Schnittstelle: I2C,SPI,UART; LQFP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT89LP51ED2-20AAU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89LP51ED2-20AAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP44
Versorgungsspannung: 2,4...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller 8051
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 42
Anzahl Timer 16bit: 4
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 7
Verpackungs-Art: Tray
Familie: AT89
Speicher: 4kB EEPROM;64kB FLASH;2,25kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.