Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller 8051; Schnittstelle: SPI,UART; 2,4÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT89LP2052-20XU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89LP2052-20XU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 2,4...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller 8051
Schnittstelle: SPI;UART
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 15
Anzahl Timer 16bit: 2
Verpackungs-Art: Tube
Familie: AT89
Speicher: 2kB FLASH;256B SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.