Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller 8051; Schnittstelle: SPI,UART; 2,7÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT89C51RC2-SLSUL
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89C51RC2-SLSUL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC44
Versorgungsspannung: 2,7...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller 8051
Schnittstelle: SPI;UART
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 32
Anzahl Timer 16bit: 3
Verpackungs-Art: Tube
Familie: AT89
Speicher: 32kB FLASH;1,28kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 27 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.