Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller 8051; Schnittstelle: I2C,SPI,UART; PLCC44


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT89C51ID2-SLSUM
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89C51ID2-SLSUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC44
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller 8051
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 34
Anzahl Timer 16bit: 3
Verpackungs-Art: Tube
Familie: AT89
Speicher: 64kB FLASH;2kB SRAM;2kB EEPROM
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.