Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller 8051; Flash: 64kx8bit; 2,7÷5,5VDC; PLCC44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-AT89C51ED2-SLSUM
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89C51ED2-SLSUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC44
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller 8051
Schnittstelle: SPI;UART
Flash Speicherorganisation: 64kx8bit
Speicherorganisation EEPROM: 2kx8bit
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 50
Anzahl Timer 16bit: 3
Verpackungs-Art: Tube
Familie: AT89
Speicher: 64kB FLASH;2kB SRAM;2kB EEPROM
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,98*
€ 12,04*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,74*
€ 12,12*
€ 4,00*
ab € 9,64*
€ 14,20*
2 Tage
2185
€ 14,99*
ab € 9,03*
€ 14,62*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 13,64*
€ 20,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Infineon
KITMINIWIGGLER3USBTOBO1
€ 169,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.