Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller 8051; Schnittstelle: CAN 2.0A,CAN 2.0B,UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT89C51CC02CA-SIS
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89C51CC02CA-SISUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC28
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller 8051
Schnittstelle: UART;CAN 2.0A;CAN 2.0B
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 20
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 1
Verpackungs-Art: Tube
Familie: AT89
Speicher: 16kB FLASH;2kB EEPROM;0,5kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.