Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller 8051; Schnittstelle: SPI,UART; 3÷5,5VDC; AT89


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT89C51AC3-SLSUM
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89C51AC3-SLSUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC44
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller 8051
Schnittstelle: SPI;UART
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 36
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 1
Verpackungs-Art: Tube
Familie: AT89
Speicher: 64kB FLASH;2kB EEPROM;2,25kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.