Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller 8051; Flash: 4kx8bit; Schnittstelle: UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT89C4051-12PU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89C4051-12PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DIP20
Versorgungsspannung: 2,7...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller 8051
Schnittstelle: UART
Flash Speicherorganisation: 4kx8bit
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 15
Anzahl Timer 16bit: 2
Verpackungs-Art: Tube
Familie: AT89
Speicher: 4kB FLASH;128B SRAM;1,28kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.