Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller 8051; Flash: 2kx8bit; Schnittstelle: UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT89C2051-12SU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89C2051-12SU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SO20
Versorgungsspannung: 2,7...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller 8051
Schnittstelle: UART
Flash Speicherorganisation: 2kx8bit
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 15
Anzahl Timer 16bit: 2
Verpackungs-Art: Tube
Familie: AT89
Speicher: 2kB FLASH;128B SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.