Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: RF Transceiver; SPI; QFN32; Tray; 1,8÷3,6VDC; 2,4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT86RF231-ZU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT86RF231-ZU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: QFN32
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: RF Transceiver
Schnittstelle: SPI
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: SLEEP;AES
Verpackungs-Art: Tray
Kommunikationsprotokoll: ISM;RF4CE;ZigBee
Empfängerempfindlichkeit: -101dBm
Sendestärke: 3dBm
Band: 2,4GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.