Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR32 Mikrocontroller; TQFP48; 1,62÷3,6VDC; Cmp: 8; AVR32; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT32UC3L0128-AUT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT32UC3L0128-AUT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP48
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR32 Mikrocontroller
Schnittstelle: JTAG;I2S;UART x4;I2C x2;aWire;SPI x5
Komparatorenanzahl: 8
Taktfrequenz: 50MHz
Anzahl Timer 16bit: 6
Anzahl PWM Kanäle: 35
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 8
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC;MPU;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tray
Familie: AVR32
Anzahl interner Unterbrechungen: 36
Anzahl output compare Kanäle: 18
Anzahl input capture Kanäle: 12
Anzahl kapazitiver Kanäle: 25
Speicher: 128kB FLASH;16kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.