Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR32 Mikrocontroller; VQFN64; 1,65÷1,95VDC,3÷3,6VDC; AVR32


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT32UC3B0128-Z2UT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT32UC3B0128-Z2UT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VQFN64
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC;1,65...1,95V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR32 Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;USB OTG;UART x3;JTAG;SPI x4;USB device
Taktfrequenz: 60MHz
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 8
Anzahl PWM Kanäle: 13
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;32kHz Resonator für RTC;MPU
Verpackungs-Art: Tray
USB-Übertragungsrate: Full Speed
Familie: AVR32
Anzahl interner Unterbrechungen: 44
Anzahl output compare Kanäle: 16
Anzahl input capture Kanäle: 6
Anzahl kapazitiver Kanäle: 32
Speicher: 32kB SRAM;128kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.