Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR32 Mikrocontroller; LQFP144; 3÷3,6VDC; AVR32; D/A 16bit: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT32UC3A3256S-ALUT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT32UC3A3256S-ALUT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR32 Mikrocontroller
Schnittstelle: USB OTG;JTAG;I2S;UART x4;I2C x2;SPI x6;SD;eMMC;USB device;LIN x4
Taktfrequenz: 84MHz
Anzahl Timer 16bit: 6
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 8
Anzahl PWM Kanäle: 12
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;32kHz Resonator für RTC;AES Verschlüsselung;MPU
Verpackungs-Art: Tray
USB-Übertragungsrate: Hi-Speed
Familie: AVR32
Anzahl interner Unterbrechungen: 110
Anzahl output compare Kanäle: 18
Anzahl input capture Kanäle: 12
Anzahl der 16bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 256kB FLASH;128kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.