Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR32 Mikrocontroller; LQFP144; 3÷3,6VDC; AVR32; D/A 16bit: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-AT32UC3A3256-ALUT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT32UC3A3256-ALUT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR32 Mikrocontroller
Schnittstelle: USB OTG;JTAG;I2S;UART x4;I2C x2;SPI x6;SD;eMMC;USB device;LIN x4;NAND
Taktfrequenz: 84MHz
Anzahl Timer 16bit: 6
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 8
Anzahl PWM Kanäle: 12
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;32kHz Resonator für RTC;MPU
Verpackungs-Art: Tray
USB-Übertragungsrate: Hi-Speed
Familie: AVR32
Anzahl interner Unterbrechungen: 110
Anzahl output compare Kanäle: 18
Anzahl input capture Kanäle: 12
Anzahl der 16bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 256kB FLASH;128kB SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,64*
€ 16,12*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,06*
€ 20,55*
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 12,73*
€ 22,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AT32UC3L-EK
€ 107,17*
Zubehör
Microchip Technology
ATSTK600-RC27
€ 21,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.