Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR32 Mikrocontroller; TQFP100; 1,65÷1,95VDC,3÷3,6VDC; AVR32


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT32UC3A1128-AUT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT32UC3A1128-AUT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP100
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC;1,65...1,95V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR32 Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;USB OTG;JTAG;Ethernet;I2S;UART x4;SPI x6;USB device
Taktfrequenz: 66MHz
Anzahl Timer 16bit: 10
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 8
Anzahl PWM Kanäle: 13
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;32kHz Resonator für RTC;MPU
Verpackungs-Art: Tray
USB-Übertragungsrate: Full Speed
Familie: AVR32
Anzahl interner Unterbrechungen: 69
Anzahl output compare Kanäle: 16
Anzahl input capture Kanäle: 6
Anzahl der 16bit D/A Umwandler: 2
Anzahl kapazitiver Kanäle: 32
Speicher: 32kB SRAM;128kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.