Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR32 Mikrocontroller; LQFP144; 1,65÷1,95VDC,3÷3,6VDC; AVR32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVR Mikrocontroller, 32 bit, 66 MHz, LQFP-144, AT32UC3A0128-ALUT
AVR Mikrocontroller, 32 bit, 66 MHz, LQFP-144, AT32UC3A0128-ALUT
Artikel-Nr.:
     2805-AT32UC3A0128-ALUT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT32UC3A0128-ALUT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC;1,65...1,95V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR32 Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;USB OTG;JTAG;Ethernet;I2S;UART x4;SPI x6;USB device
Taktfrequenz: 66MHz
Anzahl Timer 16bit: 10
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 8
Anzahl PWM Kanäle: 13
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;32kHz Resonator für RTC;MPU
Verpackungs-Art: Tray
USB-Übertragungsrate: Full Speed
Familie: AVR32
Anzahl interner Unterbrechungen: 109
Anzahl output compare Kanäle: 16
Anzahl input capture Kanäle: 6
Anzahl der 16bit D/A Umwandler: 2
Anzahl kapazitiver Kanäle: 32
Speicher: 32kB SRAM;128kB FLASH
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 8,47*
€ 14,46*
120
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 14,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 50,18*
Zubehör
Edsyn
LP200
€ 39,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.