Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 2kbEEPROM; 128kx8bit; 3÷3,6V; TSOP28; 200ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT28LV010-20TU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT28LV010-20TU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSOP28
Betriebsspannung: 3...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 128kx8bit
Zugriffszeit: 200ns
Verpackungs-Art: Tray
Max. Zyklenanzahl: 100k
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 2kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.