Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 64kbEEPROM; 32kx8bit; 4,5÷5,5V; PLCC32; 90ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT28HC256F-90JU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT28HC256F-90JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: PLCC32
Betriebsspannung: 4,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 32kx8bit
Zugriffszeit: 90ns
Verpackungs-Art: Tube
Max. Zyklenanzahl: 10k
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 64kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.