Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 256kbEEPROM; 32kx8bit; 4,5÷5,5V; PLCC32; 70ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT28HC256E-70JU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT28HC256E-70JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: PLCC32
Betriebsspannung: 4,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 32kx8bit
Zugriffszeit: 70ns
Verpackungs-Art: Tube
Max. Zyklenanzahl: 100k
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 256kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.