Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 1MbEEPROM; 128kx8bit; 4,5÷5,5V; PLCC32; 120ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT28C010-12JU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT28C010-12JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: PLCC32
Betriebsspannung: 4,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 128kx8bit
Zugriffszeit: 120ns
Verpackungs-Art: Tube
Max. Zyklenanzahl: 10k
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 1Mb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 62,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.