Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 1MbEEPROM; 8kx8bit; 2,7÷3,6V; PLCC32; 200ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT28BV64B-20JU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT28BV64B-20JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: PLCC32
Betriebsspannung: 2,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 8kx8bit
Zugriffszeit: 200ns
Verpackungs-Art: Tube
Max. Zyklenanzahl: 100k
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 1Mb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.