Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EPROM Speicher; 256kbEPROM; 32kx8bit; 3÷5V; 90ns; PLCC32; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT27LV256A-90JU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT27LV256A-90JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
eprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC32
Betriebsspannung: 3...5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EPROM Speicher
Speicher-Art: EPROM OTP
Speicherorganisation: 32kx8bit
Zugriffszeit: 90ns
Verpackungs-Art: Tube
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 256kb EPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.