Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EPROM Speicher; 2MbEPROM; 128kx16bit; 5V; 90ns; PLCC44; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT27C2048-90JU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT27C2048-90JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
eprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC44
Betriebsspannung: 5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EPROM Speicher
Speicher-Art: EPROM OTP
Speicherorganisation: 128kx16bit
Zugriffszeit: 90ns
Verpackungs-Art: Tube
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 2Mb EPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.