Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 2kbEEPROM; SPI; 256x8bit; 1,8÷5,5V; 20MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT25020B-XHL-B
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT25020B-XHL-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP8
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: SPI
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 256x8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 20MHz
Verpackungs-Art: Tube
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 2kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,476*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.