Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 1kbEEPROM; SPI; 128x8bit; 1,8÷5,5V; 20MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT25010B-XHL-B
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT25010B-XHL-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP8
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: SPI
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 128x8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 20MHz
Verpackungs-Art: Tube
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 1kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,62*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.