Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 4kbEEPROM; I2C; 512x8bit; 1,8÷5,5V; 1MHz; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT24HC04B-TH-B
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT24HC04B-TH-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP8
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: I2C
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 512x8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 1MHz
Verpackungs-Art: Tube
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 4kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,47*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.