Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 1MbEEPROM; I2C; 131kx8bit; 1,7÷5,5V; 1MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT24CM01-SHM-B
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT24CM01-SHM-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8-W
Betriebsspannung: 1,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: I2C
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 131kx8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 1MHz
Verpackungs-Art: Tube
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 1Mb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.