Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 32kbEEPROM; 2-wire,I2C; 4kx8bit; 1,7÷3,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT24C32E-PUM
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT24C32E-PUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: PDIP8
Betriebsspannung: 1,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: I2C;2-wire
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 4kx8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 1MHz
Verpackungs-Art: Tube
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 32kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.