Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 16kbEEPROM; 2-wire,I2C; 2kx8bit; 1,7÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT24C16C-XHM-B
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT24C16C-XHM-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP8
Betriebsspannung: 1,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: I2C;2-wire
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 2kx8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 1MHz
Verpackungs-Art: Tube
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 16kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,77*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.