Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 8kbEEPROM; 2-wire,I2C; 1024x8bit; 1,7÷3,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT24C08D-PUM
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT24C08D-PUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: PDIP8
Betriebsspannung: 1,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: I2C;2-wire
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 1024x8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 1MHz
Verpackungs-Art: Tube
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 8kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,76*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.