Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 2kbEEPROM; I2C; 256x8bit; 1,7÷3,6V; 1MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT24C02D-MAHM-T
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT24C02D-MAHM-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: uDFN8
Betriebsspannung: 1,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: I2C
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 256x8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 1MHz
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 2kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,41*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.