Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 1kbEEPROM; 2-wire,I2C; 128x8bit; 1,7÷3,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT24C01D-PUM
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT24C01D-PUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: PDIP8
Betriebsspannung: 1,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: I2C;2-wire
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 128x8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 1MHz
Verpackungs-Art: Tube
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 1kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,62*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.