Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SRAM Speicher; 8MbSRAM; 256x36bit; 3÷3,6V; 75ns; TQFP100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AS8C803625-QC75N
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS8C803625-QC75N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ALLIANCE MEMORY
Montage: SMD
Gehäuse: TQFP100
Betriebsspannung: 3...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: SRAM Speicher
Speicher-Art: SRAM;synchron
Speicherorganisation: 256x36bit
Zugriffszeit: 75ns
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: LPC
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 8Mb SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.