Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SRAM Speicher; 16MbSRAM; 1Mx18bit; 2,375÷2,625V; 166ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AS8C161831-QC166N
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS8C161831-QC166N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Hersteller: ALLIANCE MEMORY
Montage: SMD
Gehäuse: TQFP100
Betriebsspannung: 2,375...2,625V
Integrierten Schaltkreises-Typ: SRAM Speicher
Speicher-Art: SRAM;synchron
Speicherorganisation: 1Mx18bit
Zugriffszeit: 166ns
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: LPC
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 16Mb SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.