Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SRAM Speicher; 4MbSRAM; 256kx8bit; 4,5÷5,5V; 12ns; SOJ36


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AS7C4098A-12JCN
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS7C4098A-12JCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Hersteller: ALLIANCE MEMORY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SOJ36
Betriebsspannung: 4,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: SRAM Speicher
Speicher-Art: SRAM;asynchron
Speicherorganisation: 256kx8bit
Zugriffszeit: 12ns
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: fast
Schaltungsbreite: 400mils
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 4Mb SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 19 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 95 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.