Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SRAM Speicher; 256kbSRAM; 32kx8bit; 3÷3,6V; 10ns; TSOP28


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AS7C3256A-10TCN
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS7C3256A-10TCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ALLIANCE MEMORY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: TSOP28
Betriebsspannung: 3...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: SRAM Speicher
Speicher-Art: SRAM;asynchron
Speicherorganisation: 32kx8bit
Zugriffszeit: 10ns
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: fast
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 256kb SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.