Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SRAM Speicher; 1MbSRAM; 128kx8bit; 3÷3,6V; 15ns; SOJ32; 300mils


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AS7C31024B-15TJCN
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS7C31024B-15TJCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Hersteller: ALLIANCE MEMORY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SOJ32
Betriebsspannung: 3...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: SRAM Speicher
Speicher-Art: SRAM;asynchron
Speicherorganisation: 128kx8bit
Zugriffszeit: 15ns
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: fast
Schaltungsbreite: 300mils
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 1Mb SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 22 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 110 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.